ESCO Rc 3/8 "FRL unit

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Ambient Temperature (°C)5~60
Auto drain SpecificationWith auto drain
Face-to-face Dimension (mm)230
Filter drain OutletWith drain valve
Filtration (µm)5
Flow DirectionLeft -> right
Mass (g)1900
Oil Capacity (ml)200
Operating Pressure (MPa)0.05~1
Pipe Connection Diameter46089
Pressure GaugeWith pressure gauge
Pressure Setting Range (MPa)0.05~0.85
Set Pressure UnitMPa
Suitable fluidAir
Type Of ThreadRc(PT)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan