ESCO Rc 1/4 "air filter

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
Drain Cockmanual
Face-to-face Dimension (mm)40
Filter drain OutletWith drain valve
Filtration (µm)40
Maximum Operating Pressure (MPa)1.5
Operating Pressure (MPa)0~1
Overall Height (mm)100
Pipe Connection Diameter46026
Set Pressure UnitMPa
Suitable fluidAir
Type Of ThreadRc
Type of SignWithout bracket

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait