ESCO Rc 3/8 "air filter

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Drain CockAuto
Face-to-face Dimension (mm)70
Filter drain OutletWith drain valve
Filtration (µm)5
Mass (g)500
Maximum Operating Pressure (MPa)1.5
Operating Pressure (MPa)0.05~1
Operating Temperature Range (°C)5~60
Overall Height (mm)170
Pipe Connection Diameter46089
Set Pressure UnitMPa
Suitable fluidAir
Type Of ThreadRc
Type of SignBracket option

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan