ESCO Rc 1/4 "regulator with air filter

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Ambient Temperature (°C)5~60
Face-to-face Dimension (mm)40
Filtration (µm)40
Mass (g)350
Operating Pressure (MPa)0~1
Overall Height (mm)156
Pipe Connection Diameter46026
Pressure GaugeWith pressure gauge
Pressure Setting Range (MPa)0.05~0.85
Set Pressure UnitMPa
Suitable fluidAir
Type Of ThreadRc
Type of SignWith bracket
Withstand Pressure (MPa)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With pressure gauge and bracket.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan