ESCO Rc 1/4 "air regulator

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
Airflow Rate (L/minute)1000
Face-to-face Dimension (mm)56
Mass (g)About 230
Maximum Operating Pressure (MPa)0.95
Overall Height (mm)85
Pipe Connection Diameter46026
Pressure GaugeWith pressure gauge
Pressure Setting Range (MPa)0.05~0.85
Set Pressure UnitMPa
Suitable fluidCompressed air
Type Of ThreadRc
Type of SignWith bracket

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This instrument adjusts the compressed air to a constant pressure.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan