ESCO 5.0 / 8.0mmx20m Soft urethane tube (orange)

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
ColorOrange
FeatureCold / water / flexibility / abrasion resistance
Inner Diameter (DIAmm)5
Length (m)20
MaterialUrethane
Maximum Operating Pressure (MPa)0.9
Operating Temperature Range (°C)(Air) -40 to 80 / (Wed) 0 to 60 (No freezing)
Outer Diameter (DIAmm)8
Suitable fluidAir / water

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan