ESCO 3.7 / 6.0mmx20m Soft urethane tube (orange)

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
ColorOrange
FeatureCold / water / flexibility / abrasion resistance
Inner Diameter (DIAmm)3.7
Length (m)20
MaterialUrethane
Maximum Operating Pressure (MPa)0.9
Operating Temperature Range (°C)(Air) -40 to 80 / (Wed) 0 to 60 (No freezing)
Outer Diameter (DIAmm)6
Suitable fluidAir / water

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan