ESCO 2.0 / 4.0mmx20m Soft urethane tube (yellow)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
ColorYellow
FeatureCold / water / flexibility / abrasion resistance
Inner Diameter (DIAmm)2
Length (m)20
MaterialUrethane
Maximum Operating Pressure (MPa)1.3
Operating Temperature Range (°C)(Air) -40 to 80 / (Wed) 0 to 60 (No freezing)
Outer Diameter (DIAmm)4
Suitable fluidAir / water

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan