ESCO Caulking Gun (Air Type)

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)169
Dimensions (mm)[Tube] diameter 50 x 220
Included AccessoriesO-ring, nozzle
Mass (kg)About 1.4
Operating Pressure (MPa)0.41~0.62
Overall Length (mm)285

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For filling gaps, joints, and cracks with silicone sealant, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan