ESCO 3.0 hole x940mm air blow gun

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)175
Height (mm)155
Length (mm)1055
Nozzle Length (mm)940
Operating Pressure (MPa)0.4~0.7
Suitable Air Compressor Power (kW)0.75 or more

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan