ESCO 150mm (6mm) replacement rollers (2)

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)18
Main applicationFor painting
Material (Roller Part)Ultrafine fiber
Roller Size (mm)150
Shank Diameter (DIAmm)6
TypeRoller

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan