ESCO 150x305mm (6mm) roller brush set

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)18
Handle Dimensions (mm)100(W)x305(L)
Main applicationFor painting
Material (Roller Part)Ultrafine fiber
Roller Size (mm)150
Shank Diameter (DIAmm)6
TypeRoller set

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan