ESCO 150x305mm (6mm) roller brush set / rough surface

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)20
Handle Dimensions (mm)100(W)x305(L)
Main applicationFor water-based and oil-based
Material (Roller Part)Synthetic fibers
Roller Size (mm)150
Shank Diameter (DIAmm)6
TypeRoller set

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan