ESCO 300x310mm (38mm) roller brush set

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)13
Handle Dimensions (mm)340(W)x310(L)
Main applicationFor water
Material (Roller Part)Synthetic fibers
Roller Size (mm)300
Shank Diameter (DIAmm)6.8
TypeRoller set

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan