ESCO No. 15 universal brush

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Bristle ColorWhite
Bristle Length (mm)30
Bristle Thickness (mm)11
Brush Width (mm)40
Main applicationMultipurpose
Material (Bristle)wool
Overall Length (mm)210~230
Size (Nominal No.)15
TypeBrush

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan