ESCO [3pcs] Rack / varnish brush

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Bristle ColorWhite
Brush Width (mm)30.50.70
Main applicationFor varnish / rack
Material (Bristle)wool
Overall Length (mm)215~245
Size (Nominal No.)10.20.30
TypeBrush

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan