ESCO [4pcs] Paint brush

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
Bristle ColorBlack
Brush Width (mm)30.50.70.95
Main applicationMultipurpose
Material (Bristle)Black sesame hair (mixed goat hair and horse hair)
Overall Length (mm)235~240
Size (Nominal No.)10.20.30.40
TypeBrush

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan