ESCO 24mm joint brush (wool)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Bristle ColorWhite
Bristle Length (mm)32
Bristle Thickness (mm)6
Brush Width (mm)25
Main applicationFor joints
Material (Bristle)wool
Overall Length (mm)270
Size (Nominal No.)8
TypeBrush

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan