ESCO [R12 / R22 / R407C] Sight glass for service

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Connection Diameter1/4" male x 1/4" female (knurled)
Corresponding refrigerant typeR12,R22,R407C
Diameter (DIAmm)[Window] 20
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)82x50x15
Mass (g)120
Operating Pressure (MPa)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan