ESCO 3.0ton jack jack

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Base Dimensions (mm)160x238
Hook Load (t)3
Lowest Position of Toe (mm)19
Mass (kg)13.7
Stroke (mm)110
Toe Length (mm)50
Toe Width (mm)65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan