ESCO Service jack (manual type)

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Caster Diameter (DIAmm)100 (front wheel), 61 (rear wheel)
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)325x1310x190
Handle Length (mm)1070
Load Capacity (t)3
Mass (kg)65
Number of OperationsAbout 27
Oil Volume (cc)400
Width (mm)132

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*This is a large item and will be delivered to your vehicle.
Feature
With safety valve and foot pedal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan