ESCO 22 ton hydraulic jack (air controlled)

Sebelum PPN:
Rp38.999.900
Spesifikasi
Dimensions, Length L x Depth D x Height H (mm)580x315x1230
Handle Length (mm)1090
Included AccessoriesPlug
Mass (kg)45.6
Operating Load (t)22
Width (mm)190
Working Air Pressure (MPa)0.71~1.02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan