ESCO 3.2tonx1.5m lever hoist

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Mass (kg)15.5
Operating Load (t)3.2
Winding Length (m)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ratchet type, easy to use and safe.
You can instantly adjust the lift with the idle knob.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan