ESCO 35mm / M10 Caster (Free Bracket / Screw)

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
Allowable Load (kg)100
Heat Resistance Temperature (°C)-0.357142857142857
Mounting Height (mm)50
Thread SizeM10x30
Wheel Diameter (DIAmm)35
Wheel Width (mm)27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Free stopper, ball bearing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan