ESCO 0-240mm concrete hanging clamp

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Clamping Width (mm)0~240
Mass (kg)6.9
Operating Load (t)0.5
Operating load (kg)500
Overall Length (mm)474

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Various concrete products can be hung vertically or horizontally.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan