ESCO 50- 80mm / 250kg U-shaped Groove Vertical Hanging Clamp

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Clamping Width (mm)50~80
Load Capacity (kg)250
Mass (kg)2.2
Operating load (kg)250
Overall Length (mm)318

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The lock can be released quickly by operating the lock lever.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan