ESCO 6x24x19mm dial lock

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
LockDial type
Mass (g)180
Overall Length (mm)87
Shackle Thickness (mm)6
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan