ESCO 50mmx9.1m reflective tape (engineer grade) red

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
ColorRed
Mass (g)221
Tape Length (m)9.1
Tape Width (mm)50
Thickness (mm)0.13
TypeReflection

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Outdoor compatible

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan