ESCO 1500x300x360mm worktable mount

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Allowable Load (kg)10
Height (mm)360
Length (mm)300
Mass (kg)9.8
Opening Width (mm)1500
Structure[Top plate] Polyurethane embossed sheet attached
Suitable Size (mm)[Top plate] Thickness: 16-40, grab: 38 or more

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan