ESCO 1500x600x950mm worktable

Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
Height (mm)950
Length (mm)600
Opening Width (mm)1500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan