ESCO 900x600x740mm worktable

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Height (mm)740
Length (mm)600
Opening Width (mm)900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan