ESCO 600x400x922mm Workbench (Rolling Cart Type)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Height (mm)922
Length (mm)400
Opening Width (mm)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan