ESCO 508x232x302mm tool cabinet (Kabinet Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Drawer Effective Inside Dimensions (Frontage x Depth x Height) (mm)435 x 195 x 40 x 3 steps
Height (mm)302
Included Accessories2 keys, 4 mats
Length (mm)232
Mass (kg)9.2
Opening Width (mm)508
Outer Dimensions (Frontage x Depth x Height) (mm)508x232x302
Uniform Load (kg)Shelf: 30, drawer (one step): 25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan