ESCO 152x27x19mm U-shaped coupling bracket (stainless steel)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)152
Dimension L2 (mm)27
Dimension W (mm)19
Hole Diameter (DIAmm)6.2
Number of Holes8
Thickness (mm)2mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan