ESCO 50x 50mm flat hinge (zinc die-cast)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Height (mm)50
Number of Screw Holes4
Wall Thickness (mm)6
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan