ESCO 37x 96mm hinge (stainless steel)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Length (mm)37
Number of Screw Holes6
Wall Thickness (mm)4.8
Width (mm)96

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan