ESCO 153x142 mm welding hinge (steel)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Length (mm)153
Number of Screw Holes0
Wall Thickness (mm)5.2
Width (mm)142

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan