ESCO 50x 32 mm welding hinge (steel / 2 pieces)

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
Length (mm)50
Number of Screw Holes0
Wall Thickness (mm)1.6
Width (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan