ESCO 76x 73 mm welded hinge (steel)

Sebelum PPN:
Rp92.900
Spesifikasi
Length (mm)76
Number of Screw Holes0
Wall Thickness (mm)3.3
Width (mm)73

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan