ESCO 76x 49 mm welded hinge (stainless steel)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Length (mm)76
Number of Screw Holes0
Wall Thickness (mm)1.5
Width (mm)49

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan