ESCO 64x 42 mm welded hinge (stainless steel)

Sebelum PPN:
Rp87.900
Spesifikasi
Length (mm)64
Number of Screw Holes0
Wall Thickness (mm)1.2
Width (mm)42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan