ESCO 38x26mm thin hinge (iron unichrome plating / 2 pieces)

Sebelum PPN:
Rp38.900
Spesifikasi
Length (mm)38
Number of Screw Holes6
Wall Thickness (mm)0.8
Width (mm)26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan