ESCO 51x117mm Horizontal hinge (Steel / 2pcs)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Length (mm)51
Number of Screw Holes6
Wall Thickness (mm)1.8
Width (mm)117

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan