ESCO 32x 82mm Horizontal hinge (Steel / 2pcs)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Length (mm)32
Number of Screw Holes6
Wall Thickness (mm)1.5
Width (mm)82

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan