ESCO 64x 42mm color hinge (steel / 2 pieces)

Sebelum PPN:
Rp66.900
Spesifikasi
Length (mm)64
Number of Screw Holes6
Wall Thickness (mm)1.4
Width (mm)42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan