ESCO 51x 38mm silver hinge (steel / 2pcs)

Sebelum PPN:
Rp58.900
Spesifikasi
Length (mm)51
Number of Screw Holes4
Wall Thickness (mm)1.35
Width (mm)38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan