ESCO 500mmx300m / 25 microns Stretch film / 6 rolls

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Length (m)300
Paper Tube Inner Dia. (mm)76(3\")
Width (mm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Please use with EA944T-1 and -3.
The L-LDPE three-layer structure by the coextrusion method makes the best use of the characteristics of each film-forming layer, and is stable with high quality.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan