ESCO 19mmx6.1m Butyl coke tape (Waterproof / Gray)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ColorGray
Featurewaterproof
MaterialButyl
Tape Length (m)6.1
Tape Thickness (mm)3.2
Tape Width (mm)19
TypeSelf fusion

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Prevents water leaks.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan