ESCO 5.5x9mm / 2m Door cushion cushion (P type)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Base MaterialEPDM
FeatureDurability, weather resistance
MaterialEPDM
ShapeP type
Tape Length (m)2
Tape Thickness (mm)5.5
Tape Width (mm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For soundproofing and prevention of gap wind. Has excellent durability and weather resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan