ESCO Φ40mmx1.0m anti-slip grip (heat shrink)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Base MaterialPolyolefin
Main applicationAnti-slip function
MaterialPolyolefin
Overall Length (m)1
Tape Length (m)1
Tape Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It shrinks (diameter) by 50% when heated at 110 ° C.
For slip prevention of pipes, rods, wooden handles, etc.
RoHS compliant product

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan